Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007C52B2 Grensebryter, Standard Pretravel, Fjærretur, 1 NO og 1 NC | AF9FWR 2EF74

SQUARE D 9007C52B2 Grensebryter, Standard Pretravel, Spring Return, 1 NO og 1 NC

På lager
Vare: AF9FWR Modell: 9007C52B2Kryssreferanse: 2EF74

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter
AC-kontaktvurdering10A @ 600V
ActuatorIngen spak, Rotary, Rotary
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps10
Kroppsdybde1.14 "
Kroppshøyde2.5 "
Body Materialsink
KroppsstilMiniatyr
Kroppsbredde0.83 "
Støvelforseglet aktuatorNei
Kontakt skjema1NC / 1NO
DC-kontaktvurdering10A @ 600V
Dybde1.79 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Flens høyde5 5 / 8 "
Høyde3.14 "
Hullmønster2 hulls diagonal
Hullavstand2.35 "x 1.17"
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypePT
IP RatingIP 67
Monteringsmodusoverflaten
BevegelseCCW, CW
NEMA-vurdering1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P
Driftsstyrke4 tommer
Driftstemp. Område-20 grader. til 185 grader. F
Reise~~POS=TRUNCTotal reise 90 Deg.
Spenningsverdier600 AC / DC
Bredde1.55 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

Square D 9007C52B2 tunge grensebryter brukes i industrielle maskiner og automasjonssystemer. Den gir presis kontroll ved å detektere mekanisk bevegelse, noe som muliggjør sikker og nøyaktig drift i produksjonsprosesser. Denne endebryteren har en total vandring på 90 grader for allsidig bevegelse. Den opererer innenfor et temperaturområde på -20 til 185 grader F. Monteringshullene for denne grensebryteren er 0.20 tommer i diameter hver. Denne enheten har en sinkkropp for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en endebryter?

A.

  • Forstå maskinkrav.
  • Vurder miljøforhold.
  • Sjekk kompatibilitet med driftsrekkevidde.
  • Velg kortvarig eller opprettholdt kontakt.
  • Prioriter holdbarhet for mekanisk påkjenning.
  • Tilpass monteringsstilen til maskinstrukturen.

Sp. Hvordan installerer jeg Square D 9007C52B2 kraftig grensebryter?

A.

  • Velg plassering på maskiner.
  • Fest med kompatible hull.
  • Koble ledninger til terminaler.
  • Juster med den bevegelige delen.
  • Test ved å aktivere maskineri.
  • Finjuster posisjonen om nødvendig.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende Square D endebrytere med aluminium kropp?

A. Ja, kunder som leter etter grensebrytere med aluminiumshus kan velge Square D 9007CR53B2 og 9007CR53E enheter.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeActuatorKroppsdybdeHøydeNEMA-vurderingBreddeKroppshøydeBody MaterialPris
SQUARE D 9007CR53B2 Grensebryter, Standard Pretravel, Fjærretur, 1 NO og 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Ingen spak, Rotary, Rotary2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Aluminum6 782 NOK
SQUARE D 9007CR61B2 Grensebryter for farlig sted, 2NC/2NO, 10A Ved 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19 9007CR61B22.08 "Wobble Stick-6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Aluminum6 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007C52B2 Grensebryter, Standard Pretravel, Spring Return, 1 NO og 1 NC
3 786 NOK / enhet