SHEPHERD CASTER Plate hjul


filtre
Peiling materiale: Plain , Lagertype: Plain , Kjernefarge: Grå , Rammefarge: Sølv , Rammemateriale: Stål , Navlengde: 1 9 / 16 " , Innvendig bolthullavstand: 1 3 / 4 "x 2 3 / 4" , Monteringsbolt Dia.: 5 / 16 " , Monteringsplate: 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" , Monteringstype: Tallerken , Ikke-merking: Ja , Utvendig bolthullavstand: 1 3 / 4 "x 2 3 / 4" , Raceway Type: Dobbel ball , Hjulfarge: Grå
StilModellKjernematerialeHardhetLastevurderingDriftstemp. OmrådeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris (eks. mva)
A
PGR40120ZN-POD01(KK)
polyolefin70 Shore D275 lbs.-20 til 180 ° F4"polyolefin1.25 "172NOK
A
PGR30120ZN-POD01(KK)
polyolefin70 Shore D250 lbs.-20 til 180 ° F3"polyolefin1.25 "154NOK
A
PGS30120ZN-POD01(KK)
polyolefin70 Shore D250 lbs.-20 til 180 ° F3"polyolefin1.25 "191NOK
RFQ
B
C0020120ZN-TPR01(GG)
Termoplastisk gummi40 Shore D180 lbs.-45 til 180 ° F13 / 16 "Termoplastisk gummi13 / 16 "196NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?