Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) lavprofils lett svingbare platehjul, svingbar, termoplastisk gummi | CH6NNM 55FE14

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) lavprofils lett svingbare platehjul, dreibar, termoplastisk gummi

På lager
Vare: CH6NNM Modell: C0020120ZN-TPR01(GG)Kryssreferanse: 55FE14
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
LagermaterialePlain
Bearing TypePlain
KjernefargeGrå
KjernematerialeTermoplastisk gummi
RammefargeSølv
RammematerialeStål
Hardhet40 Shore D
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Lastevurdering180 lbs.
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Monteringshøyde2 13 / 16 "
Monteringsplate2 5 / 8 "x 3 3 / 4"
MonteringstypeTallerken
Antall monteringshull4
Antall hjul2
Driftstemp. Område-45 til 180 grader F
Utenfor bolthullavstand1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Raceway TypeDobbel ball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter13 / 16 "
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellKjernematerialeHardhetLastevurderingDriftstemp. OmrådeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-POD01(KK) Sanitærplatehjul, stiv, polyolefin, 250 lbs. Kapasitet, 3 tommers hjuldiameter. | CH6RDH 55FE15 PGR30120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D250 lbs.-20 til 180 grader F3"polyolefin1.25 "154NOK
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-POD01(KK) Sanitærplatehjul, stiv, polyolefin, 275 pund. Kapasitet, 4 tommers hjuldiameter. | CH6RDJ 55FE16 PGR40120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D275 lbs.-20 til 180 grader F4"polyolefin1.25 "172NOK
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-POD01(KK) Sanitærplatehjul, svingbar, polyolefin, 250 lbs. Kapasitet, 3 tommers hjuldiameter. | CH6RDK 55FE17 PGS30120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D250 lbs.-20 til 180 grader F3"polyolefin1.25 "191NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) lavprofils lett svingbare platehjul, dreibar, termoplastisk gummi
196NOK / enhet