SHEPHERD CASTER

filtre

Materialhåndtering

Materialhåndtering filtre

Hjul og hjulVis alle

  • Caster tilbehør

    Inkluderer styrehjulsnøkler og spindel-, plate-, gjengede stamme- og friksjonsringstammer som er egnet for bruk med hjul for vogner og dukker i produksjonsanlegg og distribusjonssentre. Tilgjengelig i stammelengder på 7/8 og 1 tomme

  • Caster Sockets Braketter og gulvlåser

    Støttehjulsfester og -sokler designet for å holde trinsestammen sikkert inne i rør i helsevesenet, matservice, montering, produksjon og konstruksjonsindustrien. Utvalgte modeller har stålkonstruksjon for slagfasthet. Tilgjengelig i press-fit og skruflensvarianter 

  • Plate hjul

    Stive / svingbare hjul med polyuretan / gummi / termoplastiske gummihjul som kan bære belastninger opp til 999 lb. Brukes til både lette og tunge mobilitetsapplikasjoner. Modeller med over-the-wheel og total-lock bremser er også tilgjengelig

  • Stammehjul

    Ideell for bruk med rør- og rørrammer, vogner og dukker i lette og middels tunge operasjoner. Utvalgte modeller har neoprenhjul for høy kjemisk stabilitet og holdbarhet. Tilgjengelig i 110, 120, 125, 250 og 280 lbs lasteklasser

Om SHEPHERD CASTER

Shepherd Caster Corporation, et medlem av Colson Group USA, er en ledende produsent av høykvalitets hjul for bruk med butikkinventar og elektronisk / materialhåndteringsutstyr i kommersielle butikker så vel som i bil-, romfarts- og næringsmiddelindustrien. Merkekatalogen inkluderer stammehjul, platehjul, hjulsokler og tilhørende monteringsutstyr. Shepherd caster-hjul er designet for å utføre uanstrengte mobilitetsoperasjoner med tungt utstyr og kan tåle belastninger på opptil 999 lb (453.13 kg). Merkets varmebehandlede spindelhjul består av presisjonskulelager for å tilby en jevn, stille kjøring og er også utstyrt med bremser i utvalgte modeller. Shepherd trinseholdere har en press-fit montering for enkel installasjon og tilbys i forskjellige materialer og størrelser. Velg fra et bredt utvalg av disse hjulene og hjultilbehøret, som skiftenøkler, fester, braketter og gulvlåser, i forskjellige dimensjonskonfigurasjoner, på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter