WATTS LFDPG3-serien trykkmålere


filtre
Tilfellet Materiale: ABS-polymer , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpstype: Hann gjenget , Mfr. Serie: LFDPG-3 , Min. Temp.: -4 grader F , Sensingselement: Ja , Skaftmateriale: Blyfri messing , Temp. Område: -4 til 176 grader F , Temperaturspenn: -4 til 176 grader F.
StilModellDialstørrelseInnløpsstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8
1 1 / 2 "1 / 8 "0 til 60 psi666NOK
A
LFDPG3-1 0-160 1/8
1"1 / 8 "0 til 160 psi594NOK
B
LFDPG3-2 0-160 1/4
2"1 / 4 "0 til 160 psi594NOK
C
LFDPG3-2 0-60 1/4
2"1 / 4 "0 til 60 psi594NOK
A
LFDPG3-2 0-200 1/4
2"1 / 4 "0 til 200 psi594NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?