GENERAL CABLE Strandet bare kobber kommunikasjons- og kontrollkabel


filtre
Kabel Type: Folie skjold , Farge: Naturlig , Lederstørrelse: 18AWG , Ledertype: Strandet bart kobber , Jakkefarge: Naturlig , Lengde: 1000ft. , NEC-artikkel: 725, 800 , Skjermet / Uskjermet: Skjermet , Spole/spolelengde (ft.): 1000 , Stranding: 7/26 f.Kr. , Temp. Område: -4 til 167 , Spenning: 150
StilModellIsolasjonJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereskjermingPris (eks. mva)
A
C3163.41.86
Førsteklasses, fargekodetFluorpolymer0.178 "4100% aluminium / polyesterfolie, med 25% overlapping; Stranded Tinned Copper Drain Wire16 224 NOK
B
C3065.41.86
Premium-kvalitet, fargekodet PVCFlexguard (R) PVC0.23 "6100% aluminium / polyesterfolie med 25% overlapping, minimum; Stranded Tinned Copper Drain Wire19 968 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?