ENERPAC XA-serien luftdrevne hydrauliske fotpumper


filtre
Luftforbruk: 13058 SCFM , Sylinderkompatibilitet: Enkelt skuespiller , Dimensjon H1: 5.98 " , Dimensjon H2: 6.69 " , Maks. Strømning ved nominelt trykk: 15 cu. in./min. , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Utgangsstrømningshastighet uten belastning: 120 cu. in./min. , Utgangsstrømhastighet med belastning: 15 cu. in./min. , Strømkilde: Air , Ventilfunksjon: Gå frem/hold/trekk tilbake , Ventildrift: Håndbok , Ventiltype: 3-veis, 3-posisjon
StilModellBrukbar oljekapasitetPris (eks. mva)
A
XA11G
61 cu. i.25 239 NOK
B
XA12
122 cu. i.24 973 NOK
C
XA12G
122 cu. i.28 295 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?