WESCO Stålramme pedalheiser - firehjulsvinsj


filtre
Farge: Rød , Gaffellengde: 18 " , Gaffelbredde: 3" , Min. Løftehøyde: 5.75 " , Vektgrense: 750 lb. , Materiale: Stål , Total lengde: 32 " , Drevet av: Håndvinsj , Roller Dia.: 3.5 " , Rullemateriale: polyuretan
StilModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
260022
plattform Lift54 "60.5 "30 "22 "30 "19 915 NOK
A
260020
plattform Lift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "16 529 NOK
A
260021
plattform Lift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "17 726 NOK
B
260023
Vinsjepedalift40 "48.5 "22.5 "--17 453 NOK
B
260024
Vinsjepedalift54 "60.5 "22.5 "--18 951 NOK

Stålramme pedalheiser - firehjulsvinsj

Wesco pedalheiser har stålrammer for å gi motstandsdyktighet mot slitasje og korrosjon, og brukes til enkel horisontal løfting og transport av paller. Disse pedalheisene er utstyrt med en håndsveiv vinsj for å heve eller senke gafler / plattformer for enkel glidning av lasten. De har en maksimal lastekapasitet på 750 lb og kan løfte utstyr med høyder opp til 54 inches. Disse enhetene er videre integrert med polyuretan, kulelager foran svinghjul og hjullås for kontrollert manøvrerbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?