WESCO 260023 4-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40 løft, 18 x 3 gaffel | AG7JDY WDPL-40-F

WESCO 260023 4-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40" løft, 18" x 3" gaffel

På lager
Vare: AG7JDY Modell: 260023Kryssreferanse: WDPL-40-F

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinsjepedalift
FARGERød
Gaffellengde18 "
Gaffelbredde3"
Løftehøyde Maks.40 "
Lastekapasitet750 lb.
Lastesenter10 "
MaterialeStål
Total høyde48.5 "
Total lengde32 "
Samlet bredde22.5 "
Powered ByHåndvinsj
Rulle Dia.3.5 "
Rullematerialepolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.4
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
WESCO 260020 4-hjuls vinsj pedalløft, 750 pund kapasitet, 40" løft, 16" x 20" plattform | AG7JDV WDPL-40-1620 260020plattform Lift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "16 529 NOK
WESCO 260021 4-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 54" løft, 22" x 22" plattform | AG7JDW WDPL-54-2222 260021plattform Lift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "17 726 NOK
WESCO 260022 4-hjulet vinsjpedal, 750 lbs kapasitet, 54 "løft, 30" x 22 "plattform | AG7JDX WDPL-54-2230 / 8DTY9 260022plattform Lift54 "60.5 "30 "22 "30 "19 915 NOK
WESCO 260024 4-hjuls vinsj pedalløft, 750 pund kapasitet, 54" løft, 18" x 3" gaffel | AG7JDZ WDPL-54-F 260024Vinsjepedalift54 "60.5 "22.5 "--18 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260023 4-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40" løft, 18" x 3" gaffel
17 453 NOK / enhet