VESTIL BOL-JK serie stålrør Pullerter med kjedespor


filtre
Montering: montert , Grunnlengde: 8" , Grunnplatetykkelse: 1 / 4 " , Base Bredde: 8" , Batterier inkludert: Nei , Farge: Gul , Slagmotstand: 4000 lbs. @ 4 mph Inkluderer: (4) Monteringshull 7/8" x 1 1/4" , Innendørs utendørs: Innendørs, Utendørs , Integrerte kjedespor: Ja , Materiale: Stål , Antall kjedespor: 4 , Avtakbar: Ja
StilModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Topp Cap StylePris (eks. mva)
A
BOL-JK-24-4.5
24 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtakbar hette1 716 NOK
B
BOL-JKS-24-4.5
24 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtakbar bolt på2 016 NOK
C
BOL-JK-24-5.5
24 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtakbar hette2 059 NOK
D
BOL-JKS-24-5.5
24 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtakbar bolt på2 347 NOK
E
BOL-JK-36-5.5
36 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtakbar hette2 590 NOK
F
BOL-JKS-36-4.5
36 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtakbar bolt på2 360 NOK
G
BOL-JK-36-4.5
36 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtakbar hette2 260 NOK
H
BOL-JKS-36-5.5
36 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtakbar bolt på2 905 NOK
I
BOL-JK-42-5.5
42 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtakbar hette2 861 NOK
J
BOL-JKS-42-4.5
42 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtakbar bolt på2 704 NOK
K
BOL-JK-42-4.5
42 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtakbar hette2 590 NOK
L
BOL-JKS-42-5.5
42 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtakbar bolt på3 178 NOK
M
BOL-JK-48-4.5
48 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtakbar hette3 735 NOK
N
BOL-JK-48-5.5
48 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtakbar hette4 007 NOK
O
BOL-JKS-48-4.5
48 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtakbar bolt på3 750 NOK
P
BOL-JKS-48-5.5
48 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtakbar bolt på4 308 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?