HONEYWELL Eksplosjonssikre grensebrytere


filtre
Aktuatorlengde: 1.5 " , Aktuatorplassering: Side , Kroppsmateriale: Aluminum , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Roller Dia.: 0.75 "
StilModellNEMA-vurderingAktuatorstilampsDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeRullebreddeReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
BXN4L
1, 3, 4, 6, 7, 13Roterende hode, ingen spak104 tommer-40 grader til 158 grader F-Pretravel (PT) 65 grader maks; Overtravel (OT) 20 grader min; Differensiell reise (DT) 35 grader maks600AC / 250DC29 162 NOK
B
LSXM4N
1, 3, 4, 6, 7, 13Roterende hode, ingen spak104 tommer10 grader til 250 grader F0.19 "Pretravel (PT) 18 grader maks; Overtravel (OT) 57 grader min; Differensiell reise (DT) 10 grader maks600AC / 250DC9 686 NOK
C
EX-XR3
1, 7Roterende spakarm15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.0.75 lb.-40 grader til 160 grader F0.25 "Pretravel (PT) 0.219 i maks; Overvandring (OT) 90 grader maks125AC/250AC/480AC/125DC/250DC11 470 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?