Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL EX-XR3 eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MZC 12V006

HONEYWELL EX-XR3 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator

På lager
Vare: AA4MZC Modell: EX-XR3Kryssreferanse: 12V006
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
11 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet grensebryter
Aktuatorlengde1.5 "
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende spakarm
amps15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.
Body MaterialAluminum
sertifiseringATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, klasse I, gruppe C, & D; Div. 1 & 2, klasse II, grupper, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Kontakt skjema1NC / 1NO, SPDT Opprettholdt Snap Action
Dybde2.02 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde2.56 "
IP RatingIngen IP-rangering
BevegelseCW
NEMA-vurdering1, 7
Driftsstyrke0.75 lb.
Driftstemp. Område-40 grader til 160 grader F
Rulle Dia.0.75 "
Rullebredde0.25 "
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 0.219 i maks; Overvandring (OT) 90 grader maks
Spenningsverdier125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Bredde2.78 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingAktuatorstilampsDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeRullebreddeReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierPris
HONEYWELL BXN4L Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Roterende hode, ingen spak104 tommer-40 grader til 158 grader F-Pretravel (PT) 65 grader maks; Overtravel (OT) 20 grader min; Differensiell reise (DT) 35 grader maks600AC / 250DC26 494 NOK
HONEYWELL LSXM4N Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Roterende hode, ingen spak104 tommer10 grader til 250 grader F0.19 "Pretravel (PT) 18 grader maks; Overtravel (OT) 57 grader min; Differensiell reise (DT) 10 grader maks600AC / 250DC8 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL EX-XR3 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator
11 470 NOK / enhet