Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LSXM4N Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator | AA4MZV 12V035

HONEYWELL LSXM4N Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator

På lager
Vare: AA4MZV Modell: LSXM4NKryssreferanse: 12V035

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
9 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet grensebryter
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps10
Body MaterialAluminum
sertifiseringKlasse 1, divisjon 1, gruppe B, C, D), 9, klasse 2, divisjon 1, gruppe E, F, G
Kontakt skjema2NC / 2NO SPDT Center Neutral, Snap Action, Double-Break
Dybde2.44 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde5.75 "
IP RatingIngen IP-rangering
BevegelseCW / CCW Center Neutral
NEMA-vurdering1, 3, 4, 6, 7, 13
Driftsstyrke4 tommer
Driftstemp. Område10 grader til 250 grader F
Rullebredde0.19 "
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 18 grader maks; Overtravel (OT) 57 grader min; Differensiell reise (DT) 10 grader maks
Spenningsverdier600AC / 250DC
Bredde2"
Ledningsføring3/4 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingAktuatorstilampsDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeRullebreddeReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierPris
HONEYWELL EX-XR3 eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7Roterende spakarm15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.0.75 lb.-40 grader til 160 grader F0.25 "Pretravel (PT) 0.219 i maks; Overvandring (OT) 90 grader maks125AC/250AC/480AC/125DC/250DC11 470 NOK
HONEYWELL BXN4L Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Roterende hode, ingen spak104 tommer-40 grader til 158 grader F-Pretravel (PT) 65 grader maks; Overtravel (OT) 20 grader min; Differensiell reise (DT) 35 grader maks600AC / 250DC29 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LSXM4N Eksplosjonssikker grensebryter sideaktuator
9 686 NOK / enhet