ALLEGRO SAFETY Sentrifugalblåsersystemer med MVP


Allegro Safety sentrifugalblåsersystemer med MVP brukes i trange rom for kritisk ventilasjon og luftkvalitetskontroll. Disse systemene sikrer arbeidernes sikkerhet ved å effektivt fjerne farlige gasser, røyk og forurensninger fra arbeidsområdet. De brukes i produksjon...ing, konstruksjon og beredskap, sikring av personell mot åndedrettsfarer og opprettholdelse av et trygt arbeidsmiljø.Les meg

filtre
Farge: oransje , Kanal Dia.: 8" , Motormerke: Briggs og Stratton , Drivstoff type: Bensin , Materiale: polyetylen
StilModellSpenningNåværende tegnetHøydeBreddeHPLengdeMaks. Flyt i fri luftRPMPris (eks. mva)
A
9520-05M
---19 "5 2/3 hk19 "2000 til 3000 XNUMX CFM3000 RPM21 608 NOK
A
9520-03M
115/230V AC10.6A19 "19 "3 / 4 hk24 "CFM 15701725 RPM32 682 NOK
A
9520-50M
115/230V AC12A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hk16 "CFM 15701725 RPM20 860 NOK
A
9520-07M
115V AC6A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hk16 "CFM 10661725 RPM33 838 NOK
A
9520-04M
115V AC6A20 "18 1 / 2 "1 / 3 hk16 "CFM 10661725 RPM19 906 NOK

Sentrifugalblåsersystemer med MVP

Allegro sentrifugale standard blåsesystemer med MVP-er er ideelle for å opprettholde og omdirigere luftstrømmen inn i tanker, kummer og kloakk, med minimal restriksjon. De har polyetylenkonstruksjon for å gi UV-, kjemisk og korrosjonsbestandighet og sikkerhetsoransje farge for klarhet i tåkete eller dårlige siktmiljøer. Disse blåsesystemene er utstyrt med et innstøpt bærehåndtak for økt portabilitet, og er tilgjengelige i 1/3 og 3/4 hk varianter.

Arbeidsmekanisme

  • Dette sentrifugalblåsesystemet fungerer ved å bruke sentrifugalkraft for å generere en strøm av luft eller gass.
  • Den består av et roterende impeller i et hus, vanligvis drevet av en elektrisk motor.
  • Når pumpehjulet roterer, skaper det en lavtrykkssone i midten, som trekker inn luft eller gass gjennom et innløp.
  • Høyhastighetsrotasjonen av pumpehjulet driver deretter luften eller gassen utover gjennom et utløp, og skaper en kontinuerlig strøm.
  • Denne mekanismen brukes i industrielle omgivelser for å gi ventilasjon, fjerne forurensninger eller opprettholde luftstrømmen i trange rom, noe som sikrer arbeidernes sikkerhet.

Egenskaper

  • Disse Allegro sentrifugalblåsesystemene har polyetenkonstruksjon for holdbarhet og kjemisk motstand.
  • De har vinyl-/polyesterkanaler for å gi fleksibilitet og holdbarhet for ventilasjons- og luftkvalitetskontrollapplikasjoner.
  • Disse viftesystemene er tilgjengelige i sikkerhetsoransje farge for klarhet i dårlig sikt eller tåkete omgivelser.
  • De er utstyrt med et innstøpt bærehåndtak for økt portabilitet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et passende viftesystem for applikasjonen min?

  • Luftstrømskrav
  • Søknadstype
  • Portabilitet
  • Plassbegrensninger
  • Strømkilde
  • Støynivå
  • Filtreringsbehov
  • Farlig miljø
  • Kontrollalternativer
  • Vedlikehold og support

Hvordan vedlikeholde disse Allegro sentrifugalviftesystemene?

  • Utfør rutinemessige visuelle inspeksjoner for slitasje og skader.
  • Hold blåseren og komponentene rene for støv og rusk.
  • Inspiser og rengjør eller bytt luftfiltre regelmessig.
  • Kontroller og oppretthold riktig spenning på beltene hvis de brukes.
  • Inspiser elektriske komponenter og trekk til løse koblinger.
  • Sørg for at inntaks- og eksosåpningene er fri for hindringer.
  • Overvåk for overdreven vibrasjon under drift.
  • Sjekk og kalibrer MVP-funksjoner for sikre luftstrømhastigheter.
  • Kontroller at nødstoppfunksjonen fungerer.
  • Inspiser og smør lagrene som anbefalt.
  • Hold detaljert oversikt over vedlikeholdsaktiviteter.

Hva er sikkerhetstiltakene du bør vurdere når du bruker disse sentrifugalblåsesystemene?

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller, hørselsvern, hansker og åndedrettsutstyr etter behov.
  • Bruk blåseren i et godt ventilert område for å forhindre oppbygging av farlige gasser eller gasser.
  • Fest blåseren sikkert på en stabil overflate for å forhindre velting eller bevegelse under drift.
  • Hold området rundt blåseren fritt for rusk og brennbare materialer.
  • Bruk eksplosjonssikre viftesystemer når du arbeider i potensielt eksplosive miljøer.
  • Overvåk og oppretthold regelmessig maksimalhastighetsbeskyttelse (MVP) funksjoner for å forhindre overhastighetsforhold.
  • Følg en regelmessig vedlikeholdsplan, inkludert filterrengjøring, kontroller av elektriske komponenter og smøring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?