MAHR Elektroniske digitale kaliper


filtre
Kalibreringssertifikat: Nei , Sak: Plast med utskjærende skuminnsats , IP-vurdering: 67 , Materiale: Rustfritt stål , Vedtak: 0.0005 "/ 0.01 mm , SPC-utgang: Ja
StilModellNøyaktighetKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A
4103065
0.001 "/ 0.03 mm1.57 "0 til 6"/0 til 150 mm3 732 NOK
B
4103069
0.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 til 8"/0 til 200 mm4 251 NOK
C
4103071
0.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 til 12"/0 til 300 mm6 333 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?