Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAHR-FEDERAL INC. 4103065 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer | AE6FFH 5RHJ7

MAHR 4103065 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer

På lager
Vare: AE6FFH Modell: 4103065Kryssreferanse: 5RHJ7
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
3 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital skyvelære
Nøyaktighet0.001 "/ 0.03 mm
KalibreringssertifikatNei
SakPlast med utskjærende skuminnsats
IP Rating67
Kjevedybde1.57 "
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 6"/0 til 150 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9017304000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKjevedybdeOmrådePris
MAHR-FEDERAL INC. 4103069 Elektronisk digital skyvelære 0 til 8 tommer | AE6FFJ 5RHJ8 41030690.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 til 8"/0 til 200 mm4 301 NOK
MAHR-FEDERAL INC. 4103071 Elektronisk digital skyvelære 0 til 12 tommer | AE6FFK 5RHJ9 41030710.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 til 12"/0 til 300 mm6 426 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAHR 4103065 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer
3 829 NOK / enhet