A Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: Over 6000 lb. , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Styrehjul Materiale: Smidd stål , Durometer: 179 BHN , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Rød emalje , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 3-7/8 x 5-3/4" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Ikke-merking: Nei , Utvendig bolthullavstand: 5-1/8 x 6-1/4" , Platestørrelse: 6-1/2 x 7-1/2" , Platetykkelse: 0.5 " , Platetype: A , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Hjulbredde: 3"