HAMILTON R-EPSD-83NYB stiv platehjul 6500 Lb 8 tommers diameter | AE7XAZ 6AZP2

HAMILTON R-EPSD-83NYB stiv platehjul 6500 Lb 8 tommers diameter

På lager
Vare: AE7XAZ Modell: R-EPSD-83NYBKryssref: 6AZP2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
Innvendig avstand på bolthull3-7/8 x 5-3/4"
Lastevurdering6500 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Utenfor bolthullavstand5-1/8 x 6-1/4"
Total høyde10.5 "
Plate Størrelse6-1/2 x 7-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeA
ErstatningshjulW-830-NYB-1
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeSvart
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.945
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterKjernefargeKjernematerialeHjulmaterialeLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjullagerPris
HAMILTON R-EPSD-63FST stiv platehjul 10000 Lb 6 tommers diameter | AE7XAX 6AZN9 R-EPSD-63FST6"SølvSmidd stålSmidd stål10,000 lb.8.5 "Mfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4Presisjons konisk vals3 373 NOK
HAMILTON R-EPSD-83FST stiv platehjul 10000 Lb 8 tommers diameter | AE7XAY 6AZP1 R-EPSD-83FST8"SølvSmidd stålSmidd stål10,000 lb.10.5 "0.25Presisjons konisk vals5 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-EPSD-83NYB stiv platehjul 6500 Lb 8 tommers diameter
6 145 NOK / enhet