S & W Nivelleringsmontering


filtre
StilModellLastekapasitetBase Dia.BoltlengdeTrådstørrelseAnleggFinishHøydeHexPris (eks. mva)
A
SG-05
250 lb.2.031 "2"3 / 8-16Rustfritt stålRustfritt stål3"-132NOK
B
MG-05
250 lb.2-13 / 32 "2"M10StålKlar sink3"-79NOK
B
MG-03
250 lb.2.031 "1.5 "M8StålKlar sink2.5 "-64NOK
B
MG-02
250 lb.1-13 / 64 "1.5 "M8StålKlar sink2.25 "-59NOK
B
MG-01
250 lb.1-13 / 64 "1.5 "M6StålKlar sink2.25 "-52NOK
A
SG-09
250 lb.2-13 / 32 "4"1 / 2-13Rustfritt stålRustfritt stål5"-202NOK
A
SG-08
250 lb.2-13 / 32 "2"1 / 2-13Rustfritt stålRustfritt stål3"-172NOK
A
SG-07
250 lb.2-13 / 32 "4"3 / 8-16Rustfritt stålRustfritt stål5"-156NOK
A
SG-06
250 lb.2-13 / 32 "2"3 / 8-16Rustfritt stålRustfritt stål3"-154NOK
B
MG-06
250 lb.2-13 / 32 "4"M10StålKlar sink5"-82NOK
A
SG-04
250 lb.2.031 "2"5 / 16-18Rustfritt stålRustfritt stål3"-129NOK
A
SG-03
250 lb.1-13 / 64 "1.5 "5 / 16-18Rustfritt stålRustfritt stål2.25 "-107NOK
A
SG-02
250 lb.1-13 / 64 "1.5 "1 / 4-20Rustfritt stålRustfritt stål2.25 "-96NOK
A
SG-01
250 lb.1-13 / 64 "1.5 "10-24Rustfritt stålRustfritt stål2.25 "-87NOK
B
MG-04
250 lb.2.031 "2"M10StålKlar sink3"-75NOK
B
G-02
250 lb.1-13 / 64 "1.5 "1 / 4-20StålKlar sink2.25 "-30NOK
B
G-07
250 lb.2-13 / 32 "4"3 / 8-16StålKlar sink5"-64NOK
B
G-01
250 lb.1-13 / 64 "1.5 "10-24StålKlar sink2.25 "-31NOK
B
G-03
250 lb.1-13 / 64 "1.5 "5 / 16-18StålKlar sink2.25 "-32NOK
B
G-04
250 lb.2.031 "2"5 / 16-18StålKlar sink3"-53NOK
B
G-05
250 lb.2.031 "2"3 / 8-16StålKlar sink3"-54NOK
B
G-06
250 lb.2-13 / 32 "2"3 / 8-16StålKlar sink3"-56NOK
B
G-08
250 lb.2-13 / 32 "2"1 / 2-13StålKlar sink3"-55NOK
B
G-09
250 lb.2-13 / 32 "4"1 / 2-13StålKlar sink5"-69NOK
B
MG-08
250 lb.2-13 / 32 "4"M12StålKlar sink5"-109NOK
B
MG-07
250 lb.2-13 / 32 "2"M12StålKlar sink3"-91NOK
A
SG-012
500 lb.2-13 / 16 "2"5 / 8-11Rustfritt stålRustfritt stål3 1 / 16 "-272NOK
A
SG-014
500 lb.3.187 "4"1 / 2-13Rustfritt stålRustfritt stål5.125 "-256NOK
A
SG-015
500 lb.3.187 "6"1 / 2-13Rustfritt stålRustfritt stål7.125 "-301NOK
A
SG-016
500 lb.3.187 "4"5 / 8-11Rustfritt stålRustfritt stål5.125 "-365NOK
A
SG-017
500 lb.3.187 "6"5 / 8-11Rustfritt stålRustfritt stål7.125 "-344NOK
A
SG-013
500 lb.2-13 / 16 "4"5 / 8-11Rustfritt stålRustfritt stål5 1 / 16 "-294NOK
B
G-010
500 lb.2-13 / 16 "2"1 / 2-13StålKlar sink3 1 / 16 "-88NOK
A
SG-011
500 lb.2-13 / 16 "4"1 / 2-13Rustfritt stålRustfritt stål5 1 / 16 "-231NOK
A
SG-010
500 lb.2-13 / 16 "2"1 / 2-13Rustfritt stålRustfritt stål3 1 / 16 "-227NOK
B
G-011
500 lb.2-13 / 16 "4"1 / 2-13StålKlar sink5 1 / 16 "-99NOK
B
G-016
500 lb.3.187 "4"5 / 8-11StålKlar sink5.125 "-149NOK
B
G-015
500 lb.3.187 "6"1 / 2-13StålKlar sink7.125 "-160NOK
B
G-014
500 lb.3.187 "4"1 / 2-13StålKlar sink5.125 "-150NOK
B
G-013
500 lb.2-13 / 16 "4"5 / 8-11StålKlar sink5 1 / 16 "-112NOK
B
G-012
500 lb.2-13 / 16 "2"5 / 8-11StålKlar sink3 1 / 16 "-103NOK
A
G-017
500 lb.3.187 "6"5 / 8-11StålKlar sink7.125 "-173NOK
C
NYL A24
4000 lb.2"4"3 / 8-16Lag hullKlar sink5.125 "3 / 4 "112NOK
C
NYL B24
4000 lb.2"4"1 / 2-13Lag hullKlar sink5.125 "3 / 4 "118NOK
D
SNYLA24
4000 lb.2"4"3 / 8-16Rustfritt stålRustfritt stål5.125 "3 / 4 "232NOK
D
SNYLB24
4000 lb.2"4"1 / 2-13Rustfritt stålRustfritt stål5.125 "3 / 4 "208NOK
D
SNYLC34
5000 lb.3"4"5 / 8-11Rustfritt stålRustfritt stål5.125 "7 / 8 "316NOK
D
SNYLB34
5000 lb.3"4"1 / 2-13Rustfritt stålRustfritt stål5.125 "3 / 4 "262NOK
C
NYL B34
5000 lb.3"4"1 / 2-13Lag hullKlar sink5.125 "3 / 4 "126NOK
C
NYL C34
5000 lb.3"4"5 / 8-11Lag hullKlar sink5.125 "7 / 8 "149NOK
D
SNYLC46
6000 lb.4"6"5 / 8-11Rustfritt stålRustfritt stål7 5 / 16 "7 / 8 "395NOK
C
NYL C46
6000 lb.4"6"5 / 8-11Lag hullKlar sink7 5 / 16 "7 / 8 "260NOK
D
SNYLD46
7500 lb.4"6"3 / 4-10Rustfritt stålRustfritt stål7 5 / 16 "1-1 / 16 "554NOK
C
NYL D46
7500 lb.4"6"3 / 4-10Lag hullKlar sink7 5 / 16 "1-1 / 16 "329NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?