Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

S & W NYL D46 Leveling Mount 3/4-10 | AE6WMX 5VN04

S & W NYL D46 Utjevningsfeste 3/4-10

På lager
Vare: AE6WMX Modell: NYL D46Kryssreferanse: 5VN04
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivelleringsmontering
Basenylon
Base Dia.4"
Boltlengde6"
AnleggLag hull
FinishKlar sink
Høyde7 5 / 16 "
Hex1-1 / 16 "
Nivellerende monteringstypePolyMount
Lastekapasitet7500 lb.
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetBase Dia.BoltlengdeTrådstørrelseAnleggFinishHøydeHexPris
S & W SNYLA24 Leviling Mount Ss/nylon 3/8-16 Tråd | AB4ECQ 1XEW4 SNYLA244000 lb.2"4"3 / 8-16Rustfritt stålRustfritt stål5.125 "3 / 4 "232NOK
S & W SNYLB24 Nivelleringsmontering Ss / nylon 1 / 2-13 Gjeng | AB4ECR 1XEW5 SNYLB244000 lb.2"4"1 / 2-13Rustfritt stålRustfritt stål5.125 "3 / 4 "208NOK
S & W SNYLB34 Nivelleringsmontering Ss / nylon 1 / 2-13 Gjeng | AB4ECT 1XEW6 SNYLB345000 lb.3"4"1 / 2-13Rustfritt stålRustfritt stål5.125 "3 / 4 "262NOK
S & W SNYLC34 Utjevningsfeste Ss / nylon 5 / 8-11 Gjeng | AB4ECU 1XEW7 SNYLC345000 lb.3"4"5 / 8-11Rustfritt stålRustfritt stål5.125 "7 / 8 "316NOK
S & W SNYLC46 Nivelleringsmontering Ss / nylon 5 / 8-11 Gjeng | AB4ECV 1XEW8 SNYLC466000 lb.4"6"5 / 8-11Rustfritt stålRustfritt stål7 5 / 16 "7 / 8 "395NOK
S & W SNYLD46 Nivelleringsmontering Ss / nylon 3 / 4-10 Tråd | AB4ECW 1XEW9 SNYLD467500 lb.4"6"3 / 4-10Rustfritt stålRustfritt stål7 5 / 16 "1-1 / 16 "554NOK
S & W G-01 Glide Rite 10-24 stål | AD9NAQ 4TPY2 G-01250 lb.1-13 / 64 "1.5 "10-24StålKlar sink2.25 "-31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

S & W NYL D46 Utjevningsfeste 3/4-10
329NOK / enhet