SQUARE D Reléuttak


filtre
montering: DIN-skinne / skrue , Sokkeltype: standard
StilModellKontaktvurderingDybdeLengdeAntall pinsTerminalerSpenningBreddePris (eks. mva)
A
8501NR34
10A ved 300 VAC1"2.75 "14Skrue klemme300 VAC2"675NOK
B
8501NR43
10A ved 300 VAC1"2.75 "11Skrue klemme300 VAC1.58 "613NOK
C
8501NR42
10A ved 300 VAC1"2.75 "8Skrue klemme300 VAC1.18 "660NOK
D
8501NR45
10A ved 300 VAC1"2.65 "14Skrue klemme300 VAC1.2 "654NOK
E
8501NR82
15A ved 300 VAC1.03 "3.13 "11Skru600V1.7 "474NOK
F
8501NR51
15A ved 300 VAC0.86 "2.4 "8Skru600V1.6 "298NOK
G
8501NR61
15A ved 300 VAC0.86 "2.37 "11Skru600V2.33 "412NOK
H
8501NR41
15A ved 300 VAC1"2.75 "5Skrue klemme300 VAC1.5 "691NOK
I
8501NR52
16A ved 250 VAC1.13 "2.02 "8Skrue klemme300 VAC1.6 "282NOK
J
8501NR62
16A ved 300 VAC1.44 "2.2 "11Skru300V1.5 "420NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?