Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501NR82 Stikkontakt 11 Pin Din Skinne/skrue 600v 15a | AG7CPY 5B583

SQUARE D 8501NR82 Sokkel 11 Pin Din Rail/skrue 600v 15a

På lager
Vare: AG7CPY Modell: 8501NR82Kryssreferanse: 5B583
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReléuttak
Kontaktvurdering15A ved 300 VAC
Dybde1.03 "
Lengde3.13 "
MonteringDIN-skinne / skrue
Antall pins11
StikkontaktkodeC
StikkontaktSquare
Sokkeltypestandard
TerminalerSkru
Spenning600V
Bredde1.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8538908080

Produktvarianter

ProduktModellKontaktvurderingDybdeLengdeAntall pinsTerminalerSpenningBreddePris
SQUARE D 8501NR41 Sokkel 5 Pin Din Skinne/skrue 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115A ved 300 VAC1"2.75 "5Skrue klemme300 VAC1.5 "691NOK
SQUARE D 8501NR42 Sokkel 8 Pin Din Skinne/skrue 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210A ved 300 VAC1"2.75 "8Skrue klemme300 VAC1.18 "660NOK
SQUARE D 8501NR43 Sokkel 11 Pin Din Skinne/skrue 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310A ved 300 VAC1"2.75 "11Skrue klemme300 VAC1.58 "613NOK
SQUARE D 8501NR34 Sokkel 14 Pin Din Skinne/skrue 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410A ved 300 VAC1"2.75 "14Skrue klemme300 VAC2"675NOK
SQUARE D 8501NR45 Sokkel 14 Pin Din Skinne/skrue 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510A ved 300 VAC1"2.65 "14Skrue klemme300 VAC1.2 "654NOK
SQUARE D 8501NR52 Sokkel 8 Pin Din Skinne/skrue 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216A ved 250 VAC1.13 "2.02 "8Skrue klemme300 VAC1.6 "282NOK
SQUARE D 8501NR62 relékontakt, 11 pins, din skinne/overflate, 300 V, 16 ampere | AG7CPZ 5B584 8501NR6216A ved 300 VAC1.44 "2.2 "11Skru300V1.5 "420NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501NR82 Sokkel 11 Pin Din Rail/skrue 600v 15a
474NOK / enhet