Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501NR45 Sokkel 14 Pin Din Skinne/skrue 300vac 10a | AF9FUE 2DT97

SQUARE D 8501NR45 Sokkel 14 Pin Din Rail/skrue 300vac 10a

På lager
Vare: AF9FUE Modell: 8501NR45Kryssreferanse: 2DT97
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReléuttak
Kontaktvurdering10A ved 300 VAC
Dybde1"
Lengde2.65 "
MonteringDIN-skinne / skrue
Antall pins14
StikkontaktkodeG
StikkontaktSquare
Sokkeltypestandard
TerminalerSkrue klemme
Spenning300 VAC
Bredde1.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8538908080

Produktvarianter

ProduktModellKontaktvurderingDybdeLengdeAntall pinsTerminalerSpenningBreddePris
SQUARE D 8501NR41 Sokkel 5 Pin Din Skinne/skrue 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115A ved 300 VAC1"2.75 "5Skrue klemme300 VAC1.5 "691NOK
SQUARE D 8501NR42 Sokkel 8 Pin Din Skinne/skrue 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210A ved 300 VAC1"2.75 "8Skrue klemme300 VAC1.18 "660NOK
SQUARE D 8501NR43 Sokkel 11 Pin Din Skinne/skrue 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310A ved 300 VAC1"2.75 "11Skrue klemme300 VAC1.58 "613NOK
SQUARE D 8501NR34 Sokkel 14 Pin Din Skinne/skrue 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410A ved 300 VAC1"2.75 "14Skrue klemme300 VAC2"675NOK
SQUARE D 8501NR52 Sokkel 8 Pin Din Skinne/skrue 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216A ved 250 VAC1.13 "2.02 "8Skrue klemme300 VAC1.6 "282NOK
SQUARE D 8501NR82 Stikkontakt 11 Pin Din Skinne/skrue 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215A ved 300 VAC1.03 "3.13 "11Skru600V1.7 "474NOK
SQUARE D 8501NR62 relékontakt, 11 pins, din skinne/overflate, 300 V, 16 ampere | AG7CPZ 5B584 8501NR6216A ved 300 VAC1.44 "2.2 "11Skru300V1.5 "420NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501NR45 Sokkel 14 Pin Din Rail/skrue 300vac 10a
654NOK / enhet