GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Washdown slange, 1/2 tommer


filtre
Bøye radius: 6" , Farge: Hvit , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: EPDM Med Microban , Slange innvendig dia.: 1 / 2 " , Slange Utvendig Dia.: 0.84 " , Innvendig Dia.: 1 / 2 " , Maks. Press: 300 psi , Utvendig Dia.: 27 / 32 " , Forsterkning: Tekstilforsterket , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -40 til 200 F , Rørmateriale: EPDM , Arbeids press: 300 psi
StilModellSlangelengdeLengdetypenPris (eks. mva)
A
32W259
50ft.50ft.Bulk slange2 932 NOK
B
32W234
50ft.50ft.Koblet montering3 389 NOK
A
32W260
100ft.100ft.Bulk slange5 862 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?