STAFFORD MFG Signature Series, todelt delt venstrehånds ACME gjenget skaftkrage


filtre
Fullfør: Svart oksid , Karakter: 1215 , Materiale: Stål , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Venstrehånd ACME
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBredde
A
11L108F
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L104F
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L102F
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L112F
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L106F
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L100F
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "
RFQ
A
11L008F
1/2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "
RFQ
A
11L208F
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L204F
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L200F
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L012F
3/4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "
RFQ
A
11L006F
3/8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "
RFQ
A
11L010F
5/8 "-81.625 "1/4-28 x 3/40.500 "
RFQ
A
11L014F
7/8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "
RFQ
A
11L007F
7/16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "
RFQ

Signature Series, todelt delt venstrehånds ACME gjenget skaftkrage

Stafford Manufacturing Signature Series venstre ACME-krager er mekaniske komponenter som brukes til å feste og plassere komponenter på en gjenget aksel med venstre ACME-gjengeprofil. De består av to separate halvdeler som enkelt kan monteres og demonteres rundt en aksel. Hver halvdel har en indre boring med en venstre ACME-gjenge, slik at den kan gå i inngrep med den tilsvarende gjengen på akselen. Deres delte design muliggjør enkel installasjon og fjerning uten at akselen må demonteres. Disse todelte delte kragene er ideelle for bruksområder som slagbegrensning, stopp og høyde- og fjærspenning. De har utmerket klemkraft, er nøyaktig maskinert og skader ikke.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?