SPEEDAIRE Dobbeltvirkende rund luftsylinder, nesefeste, 2" borediameter


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 2" , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Rørmateriale: Rustfritt stål
StilModellStangtrådstørrelseEndematerialeMaks. PressStrokeTemp. OmrådeNese montert trådTotal lengdePortstørrelsePris (eks. mva)
A
5ZEC1
1/2 "-20 UNFAluminum250 psi4"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-129.57 "1 / 4 "PT1 498 NOK
A
5ZEC2
1/2 "-20 UNFAluminum250 psi5"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "PT1 591 NOK
A
5ZEA9
1/2 "-20 UNFAluminum250 psi2"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "PT1 361 NOK
A
5ZEC0
1/2 "-20 UNFAluminum250 psi3"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-128.57 "1 / 4 "PT1 439 NOK
A
5ZEC3
1/2 "-20 UNFAluminum250 psi6"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "PT1 625 NOK
B
2.00DSRD01.00
1 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 grader til 160 grader F1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "267NOK
B
2.00DXPSRD01.00
1 / 2-20 UNFDelrin100 psi6"32 grader til 160 grader F3/4 "-1610.69 "1 / 8 "1 730 NOK
B
2.00DXPSRD02.00
1 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 grader til 160 grader F1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "299NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?