APPROVED VENDOR Miljøprøveflaske med høy tetthet av polyetylen


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsfarge: Gjennomsiktige , Kroppsmateriale: Polyetylen med høy tetthet , Lukkefarge: Gjennomsiktige , Lukkemateriale: polypropylen , Bli ferdig: 38T , Graduation Range: Ikke spesifisert , Form: Rund
StilModellKapasitetDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris (eks. mva)
A
6FAH4
1,000 ml / 32 oz.92mm217mmSmal38mm1 963 NOK
B
6FAH8
1,000 ml / 32 oz.91mm199mmWide63-415 mm3 135 NOK
A
6FAH5
125 ml / 4 oz.51mm100mmWide38-415 mm8 085 NOK
A
6FAH1
125 ml / 4 oz.50mm104mmSmal24-415 mm6 664 NOK
A
6FAH2
250 ml / 8 oz.61mm133mmSmal24-415 mm5 462 NOK
A
6FAH6
250 ml / 8 oz.61mm131mmWide43-415 mm6 166 NOK
C
6FAH7
500 ml / 16 oz.73mm168mmWide53-415 mm4 206 NOK
A
6FAH3
500 ml / 16 oz.73mm171mmSmal28-415 mm3 739 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?