VALLEY CRAFT EZ Auto Low Mobile Hoppers


filtre
Materiale: 16 Målerstål , Hjultype: fenolhjul
StilModellFARGEHøydeSakLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
F89680
Grønn45 "Dump Hopper53 "2000 lbs.30 "11 960 NOK
RFQ
B
F89330
Grønn44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "11 210 NOK
RFQ
C
F89323
Grønn44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "12 538 NOK
RFQ
C
F89322
Grønn44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "13 440 NOK
RFQ
A
F89679
Grønn30 "Dump Hopper46 "2000 lbs.30 "10 624 NOK
RFQ
D
F89681
Grønn13 "Dump Hopper40.5 "2000 lbs.41 "37 351 NOK
RFQ
E
F89329
Grønn44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "12 248 NOK
RFQ
F
F89332
Hvit44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "11 210 NOK
RFQ
G
F89325
Hvit44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "12 538 NOK
RFQ
H
F89324
Hvit44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "13 440 NOK
RFQ
F
F89331
Hvit44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "12 248 NOK
RFQ

EZ Auto Low Mobile Hoppers

Valley Craft EZ auto-lav mobile beholdere brukes til å tømme materialer på en praktisk måte og er ideelle for områder med lav høyde. Den koniske frontdumpingsvinkeldesignen brukes til å starte dumping. Disse avfallsbeholderne er laget av 16-gauge stål med kontinuerlige sveiser for vanntett drift og tåler belastning på opptil 2000 lb. De er utstyrt med 4 fenolhjul (2 stive og 2 svingbare) for enkel manøvrering. Utvalgte modeller er utstyrt med slepehåndtak for å trekke trakter via tilhengere. Velg fra et bredt utvalg av disse autolåsbare mobile beholderne, tilgjengelig i hvite og grønne farger Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?