BUSSMANN Klasse T-sikringer, 300 Volt


filtre
AC-spenningsvurdering: 300 VAC , sikringsindikator: Nei , Koblingstype: Eske , DC spenningsvurdering: 160 VDC , Sikringsblokkdesign: Åpen , Sikringsholderkode: BA , Sikringstype: Industriell , Sikring UL-klasse: T , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Maks. Spenning: 300 , Monteringsstil: Bolt ned , Antall poler: 2
StilModellBreddeForsterker ACDybdeLedningsstørrelseSikring Dia.SikringslengdeHøydeLengdePris (eks. mva)
A
T30060-2CR
2.41 "601.63 "14 til 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "596NOK
B
T30030-2CR
2.41 "301.63 "14 til 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "1 397 NOK
C
T30100-2CR
3.09 "1002.06 "8 til 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "3 037 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?