Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN T30100-2CR Sikringsblokk klasse T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1

BUSSMANN T30100-2CR Sikringsblokk Klasse T 100a 300v

På lager
Vare: AB9ZEL Modell: T30100-2CRKryssref: 2GWC1 / 2GWA9
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
3 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering300 VAC
Strømområde61 til 100
Forsterker AC100
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeEske
DC-spenningsvurdering160 VDC
Dybde2.06 "
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring Dia.13 / 16 "
Sikringslengde2.156 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseT
Høyde2.06 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde4.81 "
Maks. Forsterker100
Maks. Spenning300
MonteringsstilBolt ned
Antall poler2
Bredde3.09 "
Ledningsstørrelse8 til 1 / O Cu / Al

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACDybdeLedningsstørrelseSikring Dia.SikringslengdeHøydeLengdePris
BUSSMANN T30060-2CR Sikringsblokk 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31 T30060-2CR2.41 "601.63 "14 til 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "596NOK
BUSSMANN T30030-2CR Sikringsblokk klasse T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5 T30030-2CR2.41 "301.63 "14 til 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "1 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN T30100-2CR Sikringsblokk Klasse T 100a 300v
3 037 NOK / enhet