Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN T30030-2CR Sikringsblokk klasse T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5

BUSSMANN T30030-2CR Sikringsblokk Klasse T 30a 300v

På lager
Vare: AB9ZEF Modell: T30030-2CRKryssreferanse: 2GWA5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 403 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering300 VAC
Strømområde1/2 til 30
Forsterker AC30
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeEske
DC-spenningsvurdering160 VDC
Dybde1.63 "
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring Dia.13 / 32 "
Sikringslengde7 / 8 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseT
Høyde1.63 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde2.75 "
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning300
MonteringsstilBolt ned
Antall poler2
Bredde2.41 "
Ledningsstørrelse14 til 6 Cu / Al

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACDybdeLedningsstørrelseSikring Dia.SikringslengdeHøydeLengdePris
BUSSMANN T30060-2CR Sikringsblokk 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31 T30060-2CR2.41 "601.63 "14 til 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "596NOK
BUSSMANN T30100-2CR Sikringsblokk klasse T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1 T30100-2CR3.09 "1002.06 "8 til 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "3 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN T30030-2CR Sikringsblokk Klasse T 30a 300v
1 403 NOK / enhet