A B Nedre hyllekapasitet: 1800 lbs. , Nedre hyllehøyde: 9 1 / 4 " , Kapasitet: 3000 lbs. , hjulstørrelse: 6 "x 2" , hjultype: (4) Svingbar, (2) Stiv , Farge: Blå, gul , Dekkbredde: 35 11 / 16 " , Høyde: 49.31 " , Innendørs utendørs: innendørs , Lengde: 72.13 " , Mellomste hyllekapasitet: 600 lbs. , Antall hjul: 6 , Antall hyller: 3 , Hyllehøyde: Justerbar , Hyllelengde: 59.69 " , Hyllebredde: 35.69 " , Kapasitet på øverste hylle: 600 lbs. , Høyde øverste hylle: 42 7 / 8 " , Bredde: 37.31 "
Justerbare ergovogner i AEC-serien
Vestil AEC Series justerbare ergovogner brukes i industri- og lagermiljøer for å forbedre materialhåndteringseffektiviteten og redusere ergonomisk belastning på arbeiderne. Disse vognene har plass til ulike lastestørrelser og vekter, noe som fremmer allsidighet og tilpasningsevne i ulike arbeidsmiljøer. Disse ergovognene i AEC-serien har justerbar høyde for å la brukerne tilpasse dem etter deres spesifikke behov, noe som reduserer risikoen for skader og tretthet. De har glassfylte nylon-/formgummihjul, som gir overlegen manøvrerbarhet, økt holdbarhet og redusert slitasje. Disse vognene forenkler transport av varer for optimalisert arbeidsflyt og produktivitet. De har en ergonomisk design for et komfortabelt og trygt arbeidsmiljø og forbedret medarbeidernes velvære.