VESTIL AEC-3660-3-MR Justerbar ergonomisk vogn, støpt gummihjul | CE3ACX

VESTIL AEC-3660-3-MR Justerbar ergonomisk vogn, støpt gummihjul

Vare: CE3ACX Modell: AEC-3660-3-MR
27 547 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgonomisk håndbil
Nederste hyllekapasitet1800 lbs.
Nedre hyllehøyde9 1 / 4 "
Kapasitet3000 lbs.
Caster materialeForm på gummi
Hjulstørrelse6 "x 2"
Type hjul(4) Svingbar, (2) Stiv
FARGEBlå, gul
Dekkbredde35 11 / 16 "
Dybde72.125 "
Høyde49.31 "
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde72.13 "
MaterialeStål
Mellomhyllekapasitet600 lbs.
Antall hjul6
Antall hyller3
HyllehøydeJusterbar
Hyllelengde59.69 "
Hyllebredde35.69 "
Kapasitet på øverste hylle600 lbs.
Høyde på øverste hylle42 7 / 8 "
Bredde37.31 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialePris
VESTIL AEC-3660-3-GFN justerbar ergonomisk vogn, glassfylt nylonhjul | CE3ACW AEC-3660-3-GFNGlassfylt nylon28 163 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AEC-3660-3-MR Justerbar ergonomisk vogn, støpt gummihjul
27 547 NOK / enhet