GODKJENT LEVERANDØR 6FAH7 miljøprøveflaske 500 ml - pakke med 125 | AE8RMX

APPROVED VENDOR 6FAH7 miljøprøveflaske 500 ml - pakke med 125 stk

På lager
Vare: AE8RMX Modell: 6FAH7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiljøprøveflaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGjennomsiktige
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet500 ml / 16 oz.
LukkingsfargeGjennomsiktige
Lukkematerialepolypropylen
Diameter73mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde168mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse53-415 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7765
Skipets høyde (cm)55.63
Skipets lengde (cm)67.56
Skipets bredde (cm)50.55
HS kode3926909910
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6FAH1 Miljøprøveflaske 125 Ml - Pakke med 500 | AE8RMQ 6FAH1125 ml / 4 oz.50mm104mmSmal24-415 mm6 664 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAH2 Miljøprøveflaske 250 Ml - Pakke med 250 | AE8RMR 6FAH2250 ml / 8 oz.61mm133mmSmal24-415 mm5 462 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAH3 miljøprøveflaske 500 ml - pakke med 125 | AE8RMT 6FAH3500 ml / 16 oz.73mm171mmSmal28-415 mm3 739 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAH4 miljøprøveflaske 1000 ml - pakke med 50 | AE8RMU 6FAH41,000 ml / 32 oz.92mm217mmSmal38mm1 963 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAH5 Miljøprøveflaske 125 Ml - Pakke med 500 | AE8RMV 6FAH5125 ml / 4 oz.51mm100mmWide38-415 mm8 085 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAH6 Miljøprøveflaske 250 Ml - Pakke med 250 | AE8RMW 6FAH6250 ml / 8 oz.61mm131mmWide43-415 mm6 166 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAH8 Miljøprøveflaske 1000 ml - pakke med 50 | AE8RMY 6FAH81,000 ml / 32 oz.91mm199mmWide63-415 mm3 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAH7 miljøprøveflaske 500 ml - pakke med 125 stk
4 206 NOK / enhet