SHIMPO Usb for digital kraftmåler


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.2% FS , Automatisk avslåing: Ja , Vise: 4-sifret LCD-skjerm , Funksjon: Peak Hold for spenning og kompresjon, Hi-Lo-komparator med indikator, Minnemodus , Grensesnitt: USB, RS-232, analog , Minne: Kontinuerlig minne 1000 poeng, enkeltminne 100 poeng, standardminne 50 poeng og statistikk (maks, min, topp, gjennomsnitt og standardavvik) , Utgangstype: USB / RS-232 / Analog , Strømkilde: Oppladbart Ni-Cad batteri eller inkludert strømadapter / lader , Samplingsfrekvens: 1000 Hz
StilModellMaks. KapasitetOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A
FGV-500HXY
500 lb.500 lb., 250 kg, 2500 N0.1 pund, 0.1 kg, 1 N14 649 NOK
B
FGV-1000HXY
1000 lb.1,000 lb., 453.6 kg, 4448 N0.1 lb., 0.1 kg, 1 N22 442 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?