Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHIMPO FGV-1000HXY Digital kraftmålerområde 1000 Lb Usb | AF7XNR 23MD81

SHIMPO FGV-1000HXY Digital Force Gauge Rekkevidde 1000 Lb Usb

På lager
Vare: AF7XNR Modell: FGV-1000HXYKryssreferanse: 23MD81

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
23 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøy kapasitets digital kraftmåler
Nøyaktighet+/- 0.2% FS
Automatisk avslåingJa
Vise4-sifret LCD-skjerm
FunksjonPeak Hold for spenning og kompresjon, Hi-Lo-komparator med indikator, Minnemodus
InterfaceUSB, RS-232, analog
Maks. Kapasitet1000 lb.
MålemetoderSanntid, kompresjonstopp, spenningstopp, komparator
MåleenheterPund, Kilogram eller Newton
MinneKontinuerlig minne 1000 poeng, enkeltminne 100 poeng, standardminne 50 poeng og statistikk (maks, min, topp, gjennomsnitt og standardavvik)
UtgangstypeUSB / RS-232 / Analog
StrømkildeOppladbart Ni-Cad batteri eller inkludert strømadapter / lader
Område1,000 lb., 453.6 kg, 4448 N
oppløsning0.1 lb., 0.1 kg, 1 N
Sampling Rate1000 Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6765
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9024800000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KapasitetOmrådeoppløsningPris
SHIMPO FGV-500HXY Digital Force Gauge Range 500 Lb Usb. AF7XNT 23MD82 FGV-500HXY500 lb.500 lb., 250 kg, 2500 N0.1 pund, 0.1 kg, 1 N15 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO FGV-1000HXY Digital Force Gauge Rekkevidde 1000 Lb Usb
23 051 NOK / enhet