APPROVED VENDOR Reduksjon, FNPT Metal


filtre
StilModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
1MNH2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "x 1 / 2"--91NOK
A
1MNH8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F2 "x 1-1 / 2"--416NOK
A
1MNH7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F2 "x 1"--415NOK
A
1MNH4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 "x 3/4"--155NOK
A
1MNG9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "x 3 / 8"--75NOK
B
1MNZ4
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "x 1 / 4"--54NOK
C
1MPA7
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "x 1 / 4"--4NOK
A
1MNH6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1-1/2" x 1-1/4"--297NOK
A
1MNH9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F2-1 / 2 "x 2"--726NOK
A
1MNH5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1-1 / 4 "x 1"--198NOK
A
1MNH3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 "x 1/2"--156NOK
A
1MNH1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "x 3 / 8"--90NOK
A
1MNG8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "x 1 / 4"--74NOK
A
1MNG7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "x 1 / 4"--79NOK
A
1MNG6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "x 1 / 8"--64NOK
A
1MNG5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "x 1 / 8"--57NOK
D
1XKT2
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "x 3 / 8"300 psi-20 grader til 550 grader F170NOK
E
5P575
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1-1/2" x 1/2"150 psi-20 grader til 366 grader F108NOK
D
1XKR9
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "x 1 / 4"300 psi-20 grader til 550 grader F148NOK
D
1XKT1
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "x 3 / 8"300 psi-20 grader til 550 grader F144NOK
E
5P569
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1-1 / 4 "x 1"150 psi-20 grader til 366 grader F84NOK
F
2WU62
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F4 "x 3"150 psi-20 grader til 366 grader F874NOK
E
5P559
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 grader til 366 grader F32NOK
E
5P562
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 2 "x 1 / 4"150 psi-20 grader til 366 grader F31NOK
E
5P564
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 grader til 366 grader F41NOK
E
5P566
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 4 "x 1 / 4"150 psi-20 grader til 366 grader F43NOK
E
5P567
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 "x 3/4"150 psi-20 grader til 366 grader F56NOK
F
2WU76
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2-1/2" x 1-1/4"150 psi-20 grader til 366 grader F344NOK
F
2WU77
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2-1/2" x 1-1/2"150 psi-20 grader til 366 grader F304NOK
E
5P561
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 grader til 366 grader F31NOK
E
5P574
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1-1/2" x 3/4"150 psi-20 grader til 366 grader F94NOK
E
5P573
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1-1 / 2 "x 1"150 psi-20 grader til 366 grader F99NOK
F
2WU68
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 "x 2-1 / 2"150 psi-20 grader til 366 grader F452NOK
F
2WU78
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2-1 / 2 "x 2"150 psi-20 grader til 366 grader F280NOK
F
2WU64
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 "x 1"150 psi-20 grader til 366 grader F502NOK
F
2WU66
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 "x 1-1 / 2"150 psi-20 grader til 366 grader F370NOK
F
2WU67
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 "x 2"150 psi-20 grader til 366 grader F425NOK
F
2WU69
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F4 "x 1"150 psi-20 grader til 366 grader F560NOK
F
2WU72
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F4 "x 2"150 psi-20 grader til 366 grader F835NOK
F
2WU73
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F4 "x 2-1 / 2"150 psi-20 grader til 366 grader F948NOK
F
2WU75
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2-1 / 2 "x 1"150 psi-20 grader til 366 grader F269NOK
E
5P558
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 4 "x 1 / 8"150 psi-20 grader til 366 grader F37NOK
D
1XKR8
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "x 1 / 4"300 psi-20 grader til 550 grader F118NOK
E
5P563
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 2 "x 1 / 8"150 psi-20 grader til 366 grader F32NOK
E
5P565
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 grader til 366 grader F43NOK
E
5P570
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1-1/4" x 3/4"150 psi-20 grader til 366 grader F79NOK
E
5P578
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2 "x 1"150 psi-20 grader til 366 grader F153NOK
E
5P571
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1-1/4" x 1/2"150 psi-20 grader til 366 grader F79NOK
E
5P572
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1-1/2" x 1-1/4"150 psi-20 grader til 366 grader F96NOK
E
5P576
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2 "x 1-1 / 2"150 psi-20 grader til 366 grader F150NOK
E
5P577
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2 "x 1-1 / 4"150 psi-20 grader til 366 grader F148NOK
E
5P568
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 "x 1/2"150 psi-20 grader til 366 grader F63NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?