BF03-121-serien Lug Style sommerfuglventiler
Watts BF03-121-serien, lug-stil spjeldventiler brukes i væskekontrollapplikasjoner for å gi en pålitelig avstengnings- og strømningskontrollløsning i HVAC, vannbehandling og industrielle prosesser. Ventilenes design gjør det enkelt å installere og vedlikeholde på grunn av tilkoblingen i luggstil. De er spesielt egnet for bruksområder som krever effektiv strømningskontroll, lavt trykkfall og pålitelig tetning. Disse sommerfuglventilene har spakhåndtak som tillater manuell betjening for rask og enkel kontroll. De er utstyrt med EPDM-seter for å forbedre tetningseffektiviteten og sikre en pålitelig avstengning. Disse sommerfuglventilene har duktilt jern/jernkonstruksjon for holdbarhet og spenst, noe som gjør dem egnet for håndtering av drikkevann. De opererer ved trykk opp til 200 psi og er tilgjengelige i innløpsstørrelser på 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 og 24 tommer.