WATTS BF-03-121-15-M2 10 Lug Butterfly Ventil, 4857 In. Lbs. Moment, 10 tommers inntak | CA4WQH 0525675

WATTS BF-03-121-15-M2 10 lugs spjeldventil, 4857 in. Lbs. Moment, 10 tommers inntak

Vare: CA4WQH Model: BF-03-121-15-M2 10Kryss Ref: 0525675
12 834 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialStryke
KontrolltypeHåndtak
Cv5340 gpm
SkivematerialeAluminium bronse
Tørr dreiemoment4857 tommer
InntakstilkoblingJuli
Innløpsstørrelse10 "
InnløpstypeJuli
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur248 grader F
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieBF03-121
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingJuli
Størrelse på uttak10 "
UtløpstypeJuli
SetematerialeEPDM
AksematerialeRustfritt stål
VentildesignJuli
Våt dreiemoment2500 tommer

Produktdetaljer:

Lug Butterfly Valve, 4857 In. Lbs. Moment, 10 tommers inntak

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeBody MaterialKontrolltypeAksematerialeVåt dreiemomentTørr dreiemomentInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressPris
WATTS BF-03-121-1G-M2 24 Lug Butterfly Ventil, 28020 In. Lbs. Moment, 24 tommers innløp | BY4MRF 0525765 BF-03-121-1G-M2 24EPDMStrykeGearoperatørRustfritt stål18680 tommer28020 tommer24 "150 psi187 646 NOK
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 16 Lug Butterfly Ventil, 10027 In. Lbs. Moment, 16 tommers innløp | BY4MRH 0525729 BF-03-121-1G-M2 16EPDMStrykeGearoperatørRustfritt stål5500 tommer10027 tommer16 "150 psi67 174 NOK
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 3-tomme spjeldventil, 387 tommer. Lbs. Moment, 3 tommers innløp | CA4WNK 0525597 BF-03-121-1G-M2 3EPDMStrykeGearoperatørRustfritt stål250 tommer387 tommer3"200 PSI6 436 NOK
RFQ
WATTS BF-03-121-15-M2 4-hulls spjeldventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers inntak | CA4WNP 0525603 BF-03-121-15-M2 4EPDMStrykeHåndtakRustfritt stål390 tommer644 tommer4"200 PSI5 858 NOK
WATTS BF-03-121-25-M2 4 spjeldventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers inntak | CA4WNQ 0525604 BF-03-121-25-M2 4Buna NStrykeHåndtakRustfritt stål390 tommer644 tommer4"200 PSI3 884 NOK
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 4-tomme spjeldventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers inntak | CA4WNX 0525615 BF-03-121-1G-M2 4EPDMStrykeGearoperatørRustfritt stål390 tommer644 tommer4"200 PSI7 499 NOK
RFQ
WATTS BF-03-121-15-M2 5 Lug Butterfly Ventil, 959 In. Lbs. Moment, 5 tommers innløp | CA4WNZ 0525621 BF-03-121-15-M2 5EPDMStrykeHåndtakRustfritt stål600 tommer959 tommer5"200 PSI4 851 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS BF-03-121-15-M2 10 lugs spjeldventil, 4857 in. Lbs. Moment, 10 tommers inntak
12 834 NOK / enhet