Vognbiler

filtre

LITTLE GIANT -

Vognbil

StilModellLastekapasitetFARGEAnleggTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjuldiameterHjul TypePris (eks. mva)
A2LDWP-2436-10-G1000 lb.GrønnFullt montert sveiset stål36 "38 "24 "10 "Massivt gummi9 200NOK
B2LDWP-2436-10P-G1000 lb.GrønnFullt montert sveiset stål36 "38 "24 "10 "Pneumatisk11 066NOK
B2LDWP-2448-10P-G1000 lb.GrønnFullt montert sveiset stål36 "50 "24 "10 "Pneumatisk9 816NOK
CCSW-3072-8MR2000 lb.GråSveiset stål11 "72 "30 "-Mold-On Gummi12 167NOK
RFQ
DCH-2448-X3-12P2000 lb.GråFullt montert sveiset stål19.5 "48 "24 "12 "Pneumatisk8 535NOK
DCH-3060-X3-12P2000 lb.GråFullt montert sveiset stål19.5 "60 "30 "12 "Pneumatisk12 204NOK
ECH-2448-X6-12P2000 lb.GråSveiset stål22.5 "50 "24 "12 "Pneumatisk10 260NOK
CCSW-3048-8MR2000 lb.GråSveiset stål11 "48 "30 "-Mold-On Gummi8 261NOK
FCH-3060-X6-12MR3500 lb.GråFullt montert sveiset stål22.5 "60 "30 "12 "Mold-On Gummi17 325NOK
DAYTON -

Vognbil

Dayton vogntog gir overlegen styrke for å tilrettelegge for et bredt spekter av materialhåndteringsapplikasjoner, for eksempel flytting av pakker, råvarer, verktøy og utstyr på fabrikker, lagre og lastedokker. Disse hjulvognene har et flatt dekk som tillater effektiv lasting / lossing av kraftige materialer på eller av vognene. De er tilgjengelige i 36, 48, 60 og 72 tommers dekklengder.

StilModellTotal lengdeDekkhøydeDeck lengdeSamlet breddeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeDekktypePris (eks. mva)
A26Y47050 "16.5 "48 "30 "13 "Full pneumatisk3.5 "Lip Edge7 278NOK
B26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush6 699NOK
A26Y47150 "18.5 "48 "24 "16 "Full pneumatisk4"Lip Edge7 156NOK
C26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Mold-On Gummi2.5 "Flush7 346NOK
B26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush7 731NOK
B26Y46650 "18.5 "48 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush7 278NOK
D26Y48550 "18.5 "48 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush9 050NOK
B26Y46762 "18.5 "60 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush8 503NOK
D26Y48662 "18.5 "60 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush10 241NOK
C26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Mold-On Gummi2.5 "Flush8 503NOK
B26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush8 307NOK
E26Y48368 "11.25 "36 "24 "10 "Massivt gummi2.75 "Lip Edge6 006NOK
F26Y48968 "11.25 "36 "24 "10 "Massivt gummi2.75 "Perforert stål5 624NOK
G26Y49068 "11.25 "36 "24 "10 "Full pneumatisk3.5 "Perforert stål6 006NOK
H26Y47568 "11.25 "36 "24 "10 "Massivt gummi2.75 "Lip Edge5 606NOK
I26Y47474 "18.5 "72 "36 "16 "Full pneumatisk4"Lip Edge9 235NOK
B26Y46874 "18.5 "72 "36 "16 "Full pneumatisk4"Flush9 797NOK
RFQ
C26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Mold-On Gummi2.5 "Flush9 644NOK
RFQ
B26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush9 680NOK
VESTIL -

Landskaps-, barnehage- og landbruksvogner i LSC-serien

StilModellMaterialeKubikkapasitetDekkhøydeSidehøydeDekkstørrelseEnsartet statisk kapasitetHjul Dia.HjulbreddePris (eks. mva)
ALSC-2448-SCStål23 1/3 kub. ft.14 ", 35"1 3 / 4 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"300 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "4 580NOK
BLSC-2448-PTStål8 cu. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 lbs.10 "3 1 / 2 "3 134NOK
CLSC-2448-TCStål3 2/3 kub. ft.5 1 / 2 "3 / 4 "16 "x 4"500 lbs.16 "4"2 675NOK
DLSC-2448-4SDStål9 1/3 kub. ft.14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "3 794NOK
ELSC-3052-PCWStål, plast5 1/2 kub. ft.14 "7 1 / 2 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "5 082NOK
SANDUSKY LEE -

Vognbil

StilModellTotal høydeDekkhøydeDeck lengdeTotal lengdeSamlet breddeHjuldiameterHjulbreddeDekkbreddePris (eks. mva)
AFW382014 "14.25 "38 "39 "20 "10 "4"20 "2 883NOK
BCW341821.5 "13.5 "34 "35 "18 "10 "4"18 "2 830NOK
CCW482427.375 "16.375 "48 "49 "24 "13 "5"24 "4 305NOK
DCW603127.375 "25 "60 "61 "31 "13 "5"31 "6 259NOK
LITTLE GIANT -

Vognbil med 5. hjul

StilModellAnleggDekktypeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
ALW-2436-8SAlt sveiset stålsolid8"Massivt gummi3.5 "4 325NOK
BLWP-2436-10Stålperforert10 "Gummi2.5 "6 590NOK
BLWP-2436-10PStålperforert10 "Pneumatisk3.5 "6 797NOK
CLW-2436-10PStålsolid10 "Pneumatisk3.5 "7 441NOK
GRAINGER -

Vogn lastebil med 5. hjul

StilModellLastekapasitetFARGEDekkhøydeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialeHjulbreddePris (eks. mva)
AGT5WT-3660-12PN-83T800 lb.Grønn14.75 "35 9 / 16 "65 "36 "Pneumatisk3.5 "9 370NOK
BTV248N200GP2000 lb.Grå19 "21 "53 "25 "Gummi4"14 263NOK
RFQ
VESTIL -

Bærbar hagedukke, 24 x 17 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
GD-2417AG7TKF2 554 NOK
JAMCO -

Vognbil 41 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
AG236-N2AA7JZH19 116 NOK
LITTLE GIANT -

Barnehageplattform Truck Perf Deck 48 x 16

ModellSakPris (eks. mva)
NP-2448-GAA8LHY8 159 NOK
LITTLE GIANT -

Barnehagebil pneumatisk hjul 36 x 24

ModellSakPris (eks. mva)
T810-P-9PN-G-LUAA8PJA6 141 NOK
SNAP-LOC -

Hjul tømmer og rørvogn, terreng, kapasitet 2000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
SLV2000LPCYCE8UDH13 516 NOK
Se detaljer

Vognbiler

Raptor Supplies tilbyr vogntog fra merker som Vestile, Sandusky Lee, Dayton, jamco, Little Giant, Grainger og Snap-Loc for veiledning og transport av tunge og klumpete laster på bygge- og landskapsplasser, varehus og produksjonsanlegg. Disse stålvognene er ideelle for håndtering av produkter som spenner fra planter, blomster, busker, pakker til maskiner og tunge resirkuleringsdeler. De har pneumatiske hjul / svingbare hjul for å manøvrere gjennom trange områder, og utvalgte modeller har perforerte / nettingtrådhyller for å drenere vann i rengjøringsapplikasjoner. Deres integrerte håndtak gjør det mulig for brukeren å styre vognen nøyaktig samtidig som den forhindrer at den velter ved bremsing for lasting/lossing av deler. Velg fra et bredt utvalg av disse vognbilene, tilgjengelig med lastekapasiteter fra 150 til 3500 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?