MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 120 mikron


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 120 , flyt: Innsiden ut , Strømretning: Innsiden ut , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 120 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0597108
2.362 "-2.362 "145145 PSI77 kvm Tommer4.84 "1.063 "307NOK
RFQ
A
MF0605993
2.362 "-2.362 "-145 PSI77 kvm Tommer4.84 "1.063 "307NOK
RFQ
B
MF0603505
2.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 kvm Tommer11.81 "1.772 "546NOK
RFQ
B
MF0065945
2.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 kvm Tommer11.81 "1.772 "546NOK
RFQ
B
MF0301930
2.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 kvm Tommer11.81 "1.772 "546NOK
RFQ
B
MF0432478
2.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 kvm Tommer11.81 "1.772 "546NOK
RFQ
B
MF0432477
2.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 kvm Tommer11.81 "1.772 "546NOK
RFQ
C
MF0065955
4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 kvm Tommer11.41 "3.622 "675NOK
RFQ
C
MF0432493
4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 kvm Tommer11.41 "3.622 "675NOK
RFQ
C
MF0432492
4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 kvm Tommer11.413.622 "675NOK
RFQ
C
MF0603515
4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 kvm Tommer11.413.622 "675NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?