Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Bli ferdig: Svart , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: H , Maks. Hastighet: 5400 RPM , Motorapplikasjon: Kran , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket ikke-ventilert , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Motortype: 3-fase , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , NEMA Design: A , Orientering: Horisontal , Fase: 3 , Rotasjon: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Skaftlengde: 2.125 " , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 230/460 , Garanti: 3 år.