KERN AND SOHN Plattformer i KXP-V20-serien


filtre
Platform Høyde: 400 mm , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
KXP 6V20LM
1, 2 g20, 40 g90 mm300 mm x 240300 x 240 x 90 mm240 mm300 mm4 194 NOK
B
KXP 15V20LM
2, 5 g40, 100 g90 mm400 mm x 300400 x 300 x 90 mm300 mm400mm5 818 NOK
C
KXP 15V20M
2, 5 g40, 100 g90 mm300 mm x 240300 x 240 x 90 mm240 mm300 mm4 329 NOK
D
KXP 30V20LM
5, 10 g100, 200 g125 mm500 mm x 410500 x 400 x 125 mm410 mm500 mm7 712 NOK
E
KXP 30V20M
5, 10 g100, 200 g90 mm400 mm x 300400 x 300 x 90 mm300 mm400mm5 818 NOK
F
KXP 60V20LM
10, 20 g200, 400 g125 mm500 mm x 400500 x 400 x 125 mm400 mm500 mm8 118 NOK
G
KXP 60V20M
10, 20 g200, 400 g90 mm400 mm x 300400 x 300 x 90 mm300 mm400mm5 953 NOK
H
KXP 150V20LM
20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm9 606 NOK
I
KXP 150V20M
20, 50 g400 g, 1 kg125 mm500 mm x 400500 x 400 x 125 mm400 mm500 mm7 712 NOK
J
KXP 300V20M
50, 100 g1, 2 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm9 606 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?