MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, cellulose, 5 mikron, Viton-forsegling


filtre
Kollapstrykk: 435 , Sprekketrykk: 435 PSI , Filter media: Cellulose , Filtervurdering: 5 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M16 , Topp ID: 3.701 "
StilModellBunn -IDBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0168759
-1.63 "2.0451 kvm Tommer3.78 "1.63 "472NOK
RFQ
A
MF0358446
-1.63 "2.0451 kvm Tommer3.78 "1.63 "472NOK
RFQ
A
MF0612811
-1.63 "2.0451 kvm Tommer3.78 "1.63 "472NOK
RFQ
A
MF0591453
-1.63 "2.0451 kvm Tommer3.78 "1.63 "472NOK
RFQ
B
MF0590943
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "3.032 "731NOK
RFQ
B
MF0507096
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "3.032 "731NOK
RFQ
B
MF0396869
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "3.032 "731NOK
RFQ
B
MF0875575
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "3.032 "731NOK
RFQ
B
MF0367135
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "3.032 "731NOK
RFQ
B
MF0610935
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "3.032 "731NOK
RFQ
B
MF0875576
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "3.032 "731NOK
RFQ
B
MF0358020
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "3.032 "731NOK
RFQ
C
MF0355812
3.701 "5.591 "99.532488 kvm Tommer20.2 "5.591 "1 762 NOK
RFQ
C
MF0612186
3.701 "5.591 "99.532488 kvm Tommer20.2 "5.591 "1 762 NOK
RFQ
C
MF0355811
3.701 "5.591 "99.532488 kvm Tommer20.25.591 "1 762 NOK
RFQ
C
MF0034600
3.701 "5.591 "99.532488 kvm Tommer20.25.591 "1 762 NOK
RFQ
C
MF0591297
3.701 "5.591 "99.532488 kvm Tommer20.2 "5.591 "1 762 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?