EATON Hydraulikkslanger i GH663-serien


Eaton GH663-seriens hydraulikkslanger brukes i hydrauliske applikasjoner der høytrykks hydraulisk kraftoverføring er nødvendig, for eksempel i gruvedrift, olje og gass, romfart og industriell automasjon. Disse slangene er koblet til beslag i enden, som deretter festes til komponentene t...hatt krever strøm.Les meg

filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Slangelengde: 50ft. , Forsterkning: 1 Wire Flette , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -40 til 212 F. , Rørmateriale: Syntetisk gummi , Type: Bulk
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
GH663-4X50
41 / 4 "0.53 "4"3700 PSI3 928 NOK
A
GH663-6X50
63 / 8 "0.69 "5"3400 psi4 624 NOK
A
GH663-8X50
81 / 2 "0.81 "7"2900 PSI5 006 NOK
A
GH663-12X50
123 / 4 "1.09 "9.5 "2000 psi7 508 NOK
A
GH663-16X50
161"1.41 "12 "1500 psi9 454 NOK

Egenskaper

  • Eaton GH663-seriens hydraulikkslanger har rør laget av syntetisk gummi for temperatur- og kjemikaliebestandighet.
  • De har arbeidstrykk som varierer fra 1500 til 3700 PSI.
  • Disse hydraulikkslangene er forsterket med en enkelt wire flette for slitasje- og slitestyrke.

Standarder og godkjenninger

  • EN853 2SN
  • ISO 1436-1 Type 2SN
  • SAE 100R2AT Type S

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke kjemikalier er kompatible med hydraulikkslanger i Eaton GH663-serien?

  • diesel
  • Etylenglykol
  • Drivstoffolje
  • Bensin
  • parafin
  • Litiumfett
  • Mineralolje
  • Saltvann

Hva er driftstemperaturområdet til disse hydraulikkslangene?

-50 til 260 grader F.

Hva er dekselmaterialet til Eaton GH663-seriens hydraulikkslanger?

DURA-TUFF gummi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?