SMC VALVES Hastighetsreguleringsventil med 8 mm rørstørrelse


filtre
Body Material: Elektroløs forniklet messing og PBT , Forbindelse: BSPT x rør , Trykkområde: 14.5 til 145 psi , Stil: Elbow , Temp. Område: 23 grader til 140 grader F , Rørstørrelse: 8mm
StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
A
AS2201F-02-08SA
1 / 4 "Out1 / 4 "158NOK
B
AS2211F-02-08SA
1 / 4 "In1 / 4 "158NOK
C
AS2211F-01-08SA
1 / 8 "In1 / 8 "149NOK
D
AS2201F-01-08SA
1 / 8 "Out1 / 8 "164NOK
E
AS3201F-03-08SA
3 / 8 "Out3 / 8 "199NOK
F
AS3211F-03-08SA
3 / 8 "In3 / 8 "198NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?