HOVEDFILTER INC. MF0367135 Hydraulikkfilter, cellulose, 5 mikron, Viton-forsegling, 10.82 tommers høyde | CF8PTL 0500R005P

HOVEDFILTER INC. MF0367135 Hydraulikkfilter, cellulose, 5 mikron, Viton-forsegling, 10.82 tommers høyde

Vare: CF8PTL Modell: MF0367135Kryssreferanse: 0500R005P '
731NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.898 "
Bunn OD3.032 "
Kapasitet18.91
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse473 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde10.82 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD3.032 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting av HYDAC/HYCON 0500R005P

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0034600 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Viton tetning, 20.2 tommers høyde | CF6UBH MF00346003.701 "5.591 "99.532488 kvm Tommer20.25.591 "1 762 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0168759 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron klassifisering, Viton tetning, 3.78 tommers høyde | CF7KJM 420P5A000P MF0168759-1.63 "2.0451 kvm Tommer3.78 "1.63 "472NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0355811 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Viton tetning, 20.2 tommers høyde | CF8LYZ 11401P5A000P MF03558113.701 "5.591 "99.532488 kvm Tommer20.25.591 "1 762 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0355812 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron klassifisering, Viton tetning, 20.2 tommers høyde | CF8LZA 11401P5P MF03558123.701 "5.591 "99.532488 kvm Tommer20.2 "5.591 "1 762 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0358020 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Viton tetning, 10.82 tommers høyde | CF8MRH MF03580201.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "3.032 "731NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0358446 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron klassifisering, Viton tetning, 3.78 tommers høyde | CF8MTK MF0358446-1.63 "2.0451 kvm Tommer3.78 "1.63 "472NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0396869 Hydraulikkfilter, cellulose, 5 mikron, Viton-forsegling, 10.82 tommers høyde | CF8WFH RE130D05B MF03968691.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "3.032 "731NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0367135 Hydraulikkfilter, cellulose, 5 mikron, Viton-forsegling, 10.82 tommers høyde
731NOK / enhet