PROTO Skrutrekkersett


Proto DuraTek Series skrutrekkersett brukes til å installere og fjerne skruer i metallbearbeiding, trebearbeiding og tømrerapplikasjoner. De kommer i sett med 4, 6, 8, 9 og 19 enheter.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
J1204SCF
573NOK
A
J1206SPF
1 187 NOK
A
J1219RCF
3 400 NOK
A
J1202SCF
246NOK
B
J1206SRFF
1 097 NOK
C
J1207STPS
1 932 NOK
D
J1209STS
1 931 NOK

Skrutrekkersett

Proto DuraTek Series skrutrekkersett brukes til å installere og fjerne skruer i metallarbeid, trearbeid og tømrerapplikasjoner. De leveres i sett med 4, 6 og 9 enheter. Disse skrutrekkersettene har firelappshåndtaksdesign med 360-graders tekstur for sikkert grep, og er designet for å møte selv de mest krevende tunge behovene for vedlikehold og monteringsapplikasjoner. Håndtakene deres er slag- og kjemikaliebestandige som kan brukes med de fleste sterke kjemikalier, inkludert hydrauliske væsker fra romfartsindustrien. Stålskaftene er varmebehandlet i hele lengden for styrke mot vridning og bøyning av skrutrekkere når de settes under moment. De har spisser som er belagt med en svart oksidfinish for effektivt å forhindre kromavskalling. Proto skrutrekkersett oppfyller eller overgår ASME B107.15-standardene.

Egenskaper

  • Disse skrutrekkerne har en firelappshåndtaksdesign med en 360-graders tekstur for et sikkert grep.
  • Håndtakene deres er slag- og kjemikaliebestandige og kan brukes med de mest tøffe kjemikaliene, inkludert hydraulikkvæsker fra romfartsindustrien.
  • Stålskaftene er varmebehandlet i hele lengden for styrke mot vridning og bøying av skrutrekkere når de settes under dreiemoment.
  • De har spisser som er belagt med svart oksidfinish for å forhindre kromavskalling.

Standarder og godkjenninger

  • ASME B107.15

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes en sekskantskrutrekker til?

En sekskantnøkkel / unbrakonøkkelskrutrekker brukes til å drive bolter og skruer med sekskanthylser.

Hvorfor brukes stjerneskrutrekkere ofte?

De fleste fabrikker og altmuligmenn bruker Phillips-skrutrekkere da de tillater en tettere passform enn flatskrutrekkere.

Hva er de forskjellige skrutrekkstilene til Proto skrutrekkersett?

  • Sekskant: De kan strammes med en unbrakonøkkel eller unbrakonøkkel. Det 6-spissede hullet hindrer føreren i å skli av festet når det dreies, så ikke stram for mye.
  • Torx: De lager et 6-punkts spor som svinger med mindre kraft enn andre interne stasjoner. Bruk av en Torx-driver vil forhindre at de sklir. Unngå å stramme dem for hardt.
  • Firkantet: De kan strammes med en firkantet driver eller nøkkel. Det dype 4-punktshullet hindrer den firkantede driveren i å skli mens du skru på skruen. Ikke stram for mye.
  • Keystone / skap (sporet): De har en smal åpning for å passe til drivverktøy med flatt hode.
  • Phillips: De har en kryssform i midten for å forhindre at skruen går ut av plass når den drives.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?