WILKERSON Element, luftfilter


Wilkerson filterelementer er enheter laget av fibrøse eller porøse materialer som hjelper til med å fjerne faste partikler, som støv, mugg, pollen og bakterier, fra luften. Disse Wilkerson-filterelementene brukes til forskjellige prosesser i produksjon av biler, inkludert molekylær fi...ltrering for pustelufttilførsel og VOC-reduksjon, væskefiltrering for belegg, oljer, løsemidler og avionisert vann, og HEPA-luftfiltrering for maling.Les meg

filtre
Mikroner: 5
StilModellFor bruk påSaktypenPris (eks. mva)
A
FRP-96-639
KompaktGenerelt filterelementPneumatisk189NOK
B
FRP-96-806
FilterregulatorFilterelementMiniatyr91NOK
A
FRP-95-209
Jumbo 30 og 35Generelt filterelementPneumatisk740NOK
A
FRP-95-505
Jumbo 30 og 35Generelt filterelementPneumatisk945NOK
A
FRP-96-729
MiniatyrGenerelt filterelementPneumatisk108NOK
A
FRP-96-653
standardGenerelt filterelementPneumatisk268NOK

Element, luftfilter

Wilkerson filterelementer fjerner fast partikkelforurensning fra trykklufttilførselen og gir ren luft med minimalt trykktap. Den grunnleggende funksjonen til disse Wilkerson-filterelementene er å rense luften som spres gjennom varme- og kjølesystemene. Disse filtrene fanger og holder på partikler og forurensninger som kan påvirke brukerens helse og komfort. Filtreringsprosessen skjer vanligvis når brukt luft bringes tilbake til HVAC-utstyret for å bli kondisjonert og sirkulert igjen. Luften presses gjennom filteret, og materialet slipper ut partikler og andre forurensninger fra luften. Disse ANSI-sertifiserte, kraftige filterelementene opprettholder formen under høyt trykk av trykkluft og er vurdert til 5 mikron for filtrering. De brukes med Wilkersons F30 og F35 filtre og er tilgjengelige i miniatyr- og pneumatiske varianter på Raptor Supplies.

Bruker

Wilkerson filterelementer brukes til å fjerne luftbårne partikler, forurensninger og mikroorganismer som er skadelige for helsen og økosystemet. Disse luftfiltrene kan brukes på mange kontorer, laboratorier, kommersielle områder, klinikker og sykehus.

Arbeidsmekanisme

Wilkerson filterelementer fungerer ved å trekke forurenset luft til å passere gjennom filtermediet med fine åpninger. De uønskede partiklene som er større enn disse åpningene, fanges inne i filtermediet og separeres fra den passerende luften. Luften slipper ut av filteret med betydelig redusert partikkelinnhold. Disse Wilkerson luftfiltrene forbedrer deres filtreringseffektivitet ettersom partikler danner et lag i oppstrømssiden av filtermediet, og skiller andre partikler. Filtermediet skiftes regelmessig (eller rengjøres) for å stoppe blending eller tilstopping, og forhindrer begrenset luftstrøm. Luften forlater filteret med betydelig redusert partikkelinnhold. Luftfiltre øker deres filtreringseffektivitet ettersom partikler danner et lag i oppstrømssiden av filtermediet som hjelper til med å sile andre partikler.

Egenskaper

  • Wilkerson filterelementer brukes til å fjerne olje, tåke og partikler fra trykkluftledninger.
  • Disse filterelementene er forskjellige etter type og bruker enten syntetiske eller organiske filtreringsmedier.
  • Wilkerson luftfiltre forbedrer filtreringseffektiviteten ettersom partikler danner et lag i oppstrømssiden av filtermediet som hjelper til med å separere andre partikler.
  • Disse filtermediene bør skiftes regelmessig for å stoppe blending eller tilstopping, og hindrer å begrense luftstrømmen.

Kompatible tilbehør

  • Wilkerson-filterelementene er kompatible med universalfiltre med en positiv bajonettskållås og manuell avløpsfeste med piggene med pipe-away. Disse filtrene har en kraftig, lett konstruksjon med overlegen vannfjerningsevne.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er luftfilterelementer?

Luftfilterelementet er en "sil" taktisk plassert ved luftinntaksporten som suger atmosfærisk luft som skal brukes til forbrenning i motoren. Den er laget av polyester, papir eller absorberende materiale som skjermer mikrostøvpartiklene og andre fremmede rester.

Hvilken type luftfiltre anbefales generelt for bruk?

Høyeffektive partikkelluftfiltre (HEPA) anbefales av det amerikanske helsedepartementet. Disse filtrene kan fjerne minst 99.97 % av luftbårne forurensninger og allergener, inkludert muggsporer og støv så små som 0.3 mikron.

Hvilket materiale er best for luftfiltre?

Spunnet glassfiber er en pålitelig og rimelig ressurs for å filtrere luft og fange opp forurensninger. Glassfiber er egnet for å fange opp omfattende forurensninger som støv og dander fra kjæledyr, og det opprettholder eksepsjonell luftstrøm.

Hva er bruken av et filterelement?

Filterelementene fjerner forurensninger fra væsker. De brukes i vannbehandlingssystemer og væskebehandlingsapplikasjoner. Filterelementer varierer vanligvis etter type og bruker enten syntetiske eller organiske filtreringsmedier.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?