KERN OG SOHN KXP 60V20M Plattform, 30 og 60 kg Maks. Veiing, 2g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KLB

KERN AND SOHN KXP 60V20M Plattform, 30 og 60 kg Maks. Veiing, 2g lesbarhet, rustfritt stål

På lager
Vare: CE8KLB Modell: KXP 60V20M

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform
Kalibreringsverdi10, 20 g
Minste belastning200 / 400g
Minimum vekt200, 400 g
Plattformdybde90 mm
lesbarhet2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse400 mm x 300
Veiekapasitet30 / 60 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner400 x 300 x 90 mm
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde400mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.9
Skipets høyde (cm)21
Skipets lengde (cm)49.5
Skipets bredde (cm)63
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN KXP 150V20LM Plattform, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 5g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKT KXP 150V20LM20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm9 606 NOK
KERN OG SOHN KXP 150V20M Plattform, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 5g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKU KXP 150V20M20, 50 g400 g, 1 kg125 mm500 mm x 400500 x 400 x 125 mm400 mm500 mm7 712 NOK
KERN OG SOHN KXP 15V20LM Plattform, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.5 g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKV KXP 15V20LM2, 5 g40, 100 g90 mm400 mm x 300400 x 300 x 90 mm300 mm400mm5 818 NOK
KERN OG SOHN KXP 15V20M Plattform, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.5 g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKW KXP 15V20M2, 5 g40, 100 g90 mm300 mm x 240300 x 240 x 90 mm240 mm300 mm4 329 NOK
KERN OG SOHN KXP 300V20M Plattform, 150 og 300 kg Maks. Veiing, 10g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKX KXP 300V20M50, 100 g1, 2 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm9 606 NOK
KERN OG SOHN KXP 30V20LM Plattform, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 1g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKY KXP 30V20LM5, 10 g100, 200 g125 mm500 mm x 410500 x 400 x 125 mm410 mm500 mm7 712 NOK
KERN OG SOHN KXP 30V20M Plattform, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 1g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKZ KXP 30V20M5, 10 g100, 200 g90 mm400 mm x 300400 x 300 x 90 mm300 mm400mm5 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KXP 60V20M Plattform, 30 og 60 kg Maks. Veiing, 2g lesbarhet, rustfritt stål
5 953 NOK / enhet